Műanyag tölcsérkészlet 4 részes
Tölcsér, műanyag, készlet
MŰANYAG TÖLCSÉR SZETT 50/70/90/115MM-4DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
1x műanyag tölcsér átm. 50, h=60 mm; 1x műanyag tölcsér átm. 70, h=75 mm; 1x műanyag tölcsér átm. 90, h=90 mm; 1x műanyag tölcsér átm. 115, h=100 mm
- Ellenáll az olajnak és az üzemanyagoknak
- Tartós műanyag
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Material | Műanyag |
Alkatrészek száma | 4 PCS |
Colour | Piros |
Product weight (per item) | 72.000 g |
Design | Gyűrűs szemmel |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Olaj, Üzemanyag |