Olajgyűjtő tálca autóhoz
Olajleeresztő edény személygépkocsihoz
OLAJLEERESZTŐ-EDÉNY-HDPE-16L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll a folyadékoknak, például olajoknak, benzinnek, dízelnek, alkoholoknak, lúgoknak, stb.
- A zárható kifolyócsőnek és a magas karimának köszönhetően nincs több elfolyás
Adatlapok(X)
Hosszúság | 580 mm |
Szélesség | 450 mm |
Magasság | 167 mm |
Űrtartalom | 16 l |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Min. hőállóság | -25 °C |
Max. hőállóság | 100 °C |
Min./max. hőállóság | -25 eddig: 100 °C |