Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajgyűjtő tálca autóhoz

Olajleeresztő edény személygépkocsihoz
OLAJLEERESZTŐ EDÉNY 11 L

Cikksz. 0891400008
EAN 4052703445189

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus olaj- és folyadékfelfogó edény lezárható leeresztővel és ütés- és hőálló HDPE műanyag tartófogantyúval
  • Ellenáll a folyadékoknak, például olajoknak, benzinnek, dízelnek, alkoholoknak, lúgoknak, stb.

  • A zárható kifolyócsőnek és a magas karimának köszönhetően nincs több elfolyás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

545 mm

Szélesség

415 mm

Magasság

150 mm

Űrtartalom

11 l

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Min. hőállóság

-25 °C

Max. hőállóság

100 °C

Min./max. hőállóság

-25 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk