Habosító pisztoly
Habosító pisztoly
HABOSÍTÓ PISZTOLY EASY
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egységes habszerkezet
- Gazdaságos
- Tisztítószerek hatékony használata, tartós eredmények mellett, lassú folyású habbal
- Azok a területek, amelyekre már felhordták a habot, könnyen felismerhetők
Felhasználóbarát
Adapterrel könnyen felszerelhető a meglévő magasnyomású tisztítókra vagy gőzsugaras készülékekre
Minden tisztítószerrel érintkező rész nemesacélból vagy műanyagból készül
- Korrózióálló
- A habosító pisztoly könnyen tisztítható
A tisztítószer ideális adagolása beállítható a hernyócsavarral
Használat után öblítse le a habosító pisztolyt vízzel.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tisztítószerek habosításához karosszéria, alváz, szerelvények, ponyvák, műhelyek, szervizterületek és standok tisztításakor
Használja a megfelelő adaptert, hogy a habosító pisztolyt a nagynyomású eszköz pisztolyfogantyújához csatlakoztassa, és töltse fel a tartályt tisztítószerrel.
Min. üzemi nyomás | 150 bar |
Max. üzemi nyomás | 200 bar |
Hatótávolság | 3 m |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Tartály űrtartalma | 2.1 l |
Max. vízhőmérséklet | 80 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!