Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mosókefe

Mosókefe vízcsatornával
MOSÓKEFE 80X400MM

Cikksz. 0891350202
EAN 4038898454250

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Járműtisztító kefe vízátfolyóval
  • A vízcsatorna optimális vízeloszlást biztosít

  • Az átlós elrendezésű sörte minden területet elér

  • Hasított végű szálak a nagy mennyiségű víz felszívása érdekében

  • Festékkímélő tisztítás a hasított végű, rendkívül puha sörtéknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hatékony, többcélú mosókefe személygépkocsik és tehergépjárművek tisztítására. A kefe használható vízvezetős vagy merítéses módon.

Anyag

PP – Polipropilén

Sörte anyaga

Polibutilén-tereftalát - PBT

Szín

Piros, Fekete

Hosszúság

400 mm

Szélesség

80 mm

Magasság

115 mm

Bütykök hossza

52 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Kivitel

Vízátfolyóval és gumiperemmel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium nyél 1560 mm

NYÉL 150 CM.

Vízcsatorna
x 1 db
Teleszkópos alumínium nyél vízleeresztő csővel 1/2 colról 3/4 colra tömlőcsatlakozó

TELESZKÓPOS NYÉL 160-278CM
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
Alumínium fogantyú 1495 mm

MOSÓKEFÉHEZ ERGONOMI.H.NYÉL 1500MM
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Gyors szélvédőtisztító

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Intenzív felni tisztító Minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító Minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L