Enyvspakli
Enyvspakli
ENYVSPAKLI-ABS-4 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elasztikus ABS műanyag 4 mm-es fogazással
- Jól ellenáll a vegyi anyagoknak.
- A ragasztó nem tapad a spaklira
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fogazás szélessége | 4 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 35,666 g |
Anyag | ABS |
Szín | Fehér |