Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fugasimító, Uni

Fugasimító készlet, univerzális, 3 darabos
TÖMÍTÉS-SIMÍTÓ-UNI-PIROS-3DB

Cikksz. 0891184003
EAN 4049557275376
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fugasimító, Uni

Cikksz. 0891184003
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
Keskeny forma és nagy rugalmasság

3 darabból álló praktikus készlet


  • Széleskörű alkalmazási lehetőség

  • Rugalmas munkavégzés

  • Pontos alkalmazás a különböző felhasználásokhoz


Praktikus forma


  • Nehezen hozzáférhető helyeken is használható

  • Felhasználóbarát


Pontos kaparóél



Optimális fugázott felület

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Fújja be a tömítő felületet és a Uni fugasimítót tömítőanyag-simító adalékkal, és enyhe nyomással hántolja a tömített hézagot. Törölje le a felesleges tömítőanyagot. A felhordás során a fugasimítót mindig tartsa nedvesen.

Anyag

Műanyag

Szín

Piros

Hosszúság

95 mm

Szélesség

5 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömítőanyagsimító-szer

TÖMÍTÉS SIMÍTÓ FOLYADÉK 5 L

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas