Szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)
Szélvédőfelhordó fúvóka V-nyakkal
SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- V-kivágással, 15 mm-es magasság
- Kimeneti nyílás átmérő 7,5 mm
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 2,875 g |