Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajfolt-eltávolító

Olajfolt-eltávolító
OLAJFOLT-ELTÁVOLÍTÓ

Cikksz. 0890610555
EAN 
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül hatékony olajfolt-eltávolító az olaj- és zsírfoltok fellazításához és megkötéséhez
  • Rendkívül illékony, mélyen behatoló tisztítószer a különböző olajfoltok alapos és hatékony eltávolításához

  • Biológiailag lebomló

(≥ 99% az OECD 303 A elnevezésű vizsgálati eljárása alapján)


  • Nem tartalmaz aromás vegyületeket

  • Nem tartalmaz felületaktív anyagokat és színezőanyagokat
Megjegyzés

Erőteljesen rázza fel az olajfolt-eltávolítót, mivel a flakon alján leülepedett kötőanyagnak használat előtt össze kell keverednie a folyadékkal.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Betonon, kompozit kövön, klinkertéglán, esztrichen, terméskövön és lakkozatlan fán található olajfoltok eltávolításához. Grillolajtól származó foltok eltávolításához is használható.

Útmutató

Használat előtt erőteljesen rázza fel a terméket. A termék felvitele előtt a kezelendő felületnek száraznak kell lennie. Vigye fel az olajfolt-eltávolítót az eltávolítani kívánt olajfoltokra, majd várjon, amíg az anyag megszárad, és fehér színű, száraz kéreg képződik a felületen (kb. 10-15 perc, a felhasznált mennyiségtől függően). A kéreg felsöpörhető vagy felporszívózható.

Űrtartalom

1000 ml

Tartály

Doboz

Smell/fragrance

Semleges

Colour

Színtelen

Kémiai bázis

Etil-acetát

Sűrűség/feltételek

0,937 g/cm³ / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-4 °C

Density

0.937 g/cm³

Shelf life from production

24 Month

AOX mentes

Igen

Biológiailag lebomló/feltétel

Igen / OECD feltételek

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk