Olajmegkötő, Road
Olajmegkötő granulátum, Road
OLAJKÖTŐ GRANULÁTUM 10 KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erősen abszorbens, gyorsan ható
- Kevesebb anyagot kell használni, ami csökkenti a hulladékkezelés költségeit
- 1 kg olajmegkötő granulátum kb. 1,01 liter olajat köt meg (Westinghouse)
- A granulátum finom kapilláris szerkezete magába zárja az abszorbeált anyagot, és nem engedi ki
Univerzális felhasználás
- Minden folyadékhoz, többek között sav-, lúg-, AdBlue- és vízszivárgáshoz is alkalmas
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
Rendkívül egyszerű kezelés
- A granulátum még a folyadék megkötése után is száraz marad
- Enyhén porzik, nem iszaposodik el és könnyű összesöpörni
- Optimális laza térfogatsúly, a granulátumok az alkalmazás helyén maradnak
Csúszásmentes
- Rálépve vagy ráhajtva nincs csúszásveszély
- A német utcai csúszóssági teszt (SRT) 0%-os eredménye döntő tekintettel arra a nem alábecsülhető veszélyre, amit egy műhelyben vagy útfelületen elszenvedett elcsúszás okoz, melyeken a csöpögő olaj veszélyesen sima felszín kialakulását okozhatja.
Német utcai csúszóssági teszt (SRT)
Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Anyagellenőrző hivatal elfogadja a granulátumot saját ellenőrző rendszere szerint 20%-nál kisebb SRT-értéknél.
III/R típusú olajmegkötő szer
Olajmegkötő speciális igényekhez szilárd felületeken és útfelületeken; kereskedelmi és ipari célokra is használható. Ez a típus nem lehet vízálló és nem lebeghet.
A hulladékkezelés módjának meg kell egyeznie az adott folyadékra vonatkozó előírásokkal, akár hulladéklerakóba kerül, akár égetőműbe. Hidrogén-fluoridhoz (fluorsav) nem alkalmazható!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A Micro Absorber minden típusú folyadékot megköt mindenféle szilárd felületen. Finom szemcséi behatolnak a kis repedésekbe és mélyedésekbe. Az optimális csúszásmentességi képessége még a granulátumok teljesen telített állapotában is megmarad. A granulátum nagymértékben alkalmas olyan feladatokra, melyek nagyméretű érintkezést igényelnek a felülettel, és gyors abszorpciót, pl. útfelületen, valamint műhelyekben, ahol a gyors abszorpció és tisztítás gyakran döntő fontosságú.
Az olajmegkötőt óvintézkedésként vagy vészhelyzetben lehet használni, könnyű kiszórni, majd újra összegyűjteni. A folyadékokat hatékonyan megköti és betokozza; a felületet tisztán és szárazon hagyja.
Űrtartalom | 20 l |
Kémiai bázis | Kovaföld (Moler) |
Olajmegkötő típusa | III/R típusú olajmegkötő szer |
Design | Granulátum / kalcinált (égetett) |
Német utcai csúszásteszt (SRT) | 0 % |
Shelf life from production | 24 Month |
Ömlesztett tömeg | 495 kg/m³ |
Granulátum rács | 18/50 Mesh |
pH-érték | 5,5 |
Colour | Terrakotta |