Kéztisztító szappan
Kéztisztító szappan
FOLYÉKONY KRÉMSZAPPAN ALOE VERÁVAL 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kéztisztítók a kezek tisztítására szolgáló, személyes használatra szánt termékek folyékony vagy félkemény formában. Úgy alkották meg őket, hogy eltávolítsák a zsírokat, olajokat, motorolajat, festékeket és mindenféle szennyeződést, miközben kíméletesek a bőrhöz, amely puha és sima marad
Könnyen eltávolítható szennyeződésekhez
Gyakori használatra alkalmas
Célzottan választott hatóanyagok
Kíméletesen tisztítja a bőrt, fenntartja hidratáltságát, a kezek pedig puhák és finoman illatosak maradnak
Utántöltő adagolóhoz
Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja, 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartandó. Az ajánlott értékeknél alacsonyabb hőmérsékletek esetén a termék viszkozitása esetleges változáson mehet át, amely probléma megelőzhető a fent említett javallatok betartásával
Bár a nyújtott technikai tanácsadás a legjobb tapasztalatainkra épül, minden esetben pusztán iránymutatásnak kell tekinteni, és átfogó gyakorlati tesztekkel kell megerősíteni. Ez nem zárja ki a vevő felelősségét, hogy személyesen tesztelje termékeinket annak megvizsgálására, hogy alkalmasak-e a tervezett felhasználásra
Adatlapok(X)
Ideális irodákban, éttermekben és bármilyen közösségben
A termékből a kívánt mennyiséget nyomja közvetlenül a kezeire, dörzsölje össze kezeit a szennyeződés teljes emulziójához, majd alaposan öblítse le őket. A termék minden előnyének kihasználása érdekében a legjobb, ha a tisztítás előtt és a dörzsölés közben nem nedvesíti be kezeit
Űrtartalom | 5 l |
Szag/illat | Virágos |
Szín | Kék |
pH-érték | 7 |