Bőrápoló krém
Bőrápoló krém, flakonban
TESTÁPOLÓ 250 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Táplál és regenerál
A lipidek és az egyéb összetevők segíti a bő természetes védőrétegének regenerálódását, az allantoin hidratálja a bőrt, a panthenolnak gyulladásgátló hatása van, és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot
Gyorsan beszívódik és nem hagy kellemetlen zsíros réteget
Bőrgyógyászatilag tesztelt
Szilikonmentes
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Igénybevett bőr hidratálásához és regenerálásához. Nedves és száraz bőrre is alkalmas. Ideális fürdés és zuhanyozás utáni hidratáláshoz. Száraz bőrre vigye fel minden mosakodás után. Arcápolásra is alkalmas.
- A bőrápolót minden kézmosás után a teljesen száraz bőrre vigye fel.
- Fordítson külön figyelmet a bőr érzékeny területeire, pl. az ujjak között, valamint a körmökön.
- A bőrápoló arcra is használható.
- Ha a termék a szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel.
Űrtartalom | 250 ml |
Tartály | Patron |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Fehér |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 5-ből 5 pont |
pH-érték/körülmények | 6,0 / hígítatlanul |
Használati időszak kinyitás után | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |