Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lakk retusáló stift

Retusáló stift
LAKK RETUSÁLÓ TOLL FENYŐ 11 G

Cikksz. 0890403503
EAN 4046777351040
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lakk retusáló stift

Cikksz. 0890403503
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
Élek és karcolások újraszínezésére és befedésére, valamint sérült területek előszínezésére. A rugós tollhegy egyenletes festékáramlást, és így optimális eredményt nyújt.

Könnyen és gyorsan felhordható


  • Nincs szükség ecsetre és festék edényre

  • Azonnal használatra kész és gyorsan szárad


Sokféle színárnyalatban


Színek a különböző fa színek széles skálájához.



Jó tapadás


  • Számos különböző felülethez jól tapad, így univerzálisan alkalmazható

  • Elkenődéssel és karcolással szemben ellenálló


Alkalmas bel- és kültéri használatra

Megjegyzés

A lakk retusáló stiftek nem újratölthetők.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Élek, karcolások, horzsolások átszínezésére és elfedésére, hibák kisebb javításaira, valamint faszínek igazítására. A festék folyamatos áramlásához optimalizált festékminőség. Alkalmas bel- és kültéri használatra.

Útmutató

Használat előtt legalább 30 másodpercig erőteljesen rázza fel a stiftet. A keverőgolyóknak jól hallhatóknak kell lenniük. Távolítsuk el a stift kupakját, és tartsa a stiftet a hegyével felfelé. A stift hallhatóan légtelenít röviden megnyomva a "P"-t. Majd fordítsa a stift hegyét lefelé, hogy aktiválja. Óvatosan megnyomva a "P"-t a hegy lassan feltöltődik festékkel. A használathoz lapos szögben (kb. 45°) enyhén nyomja a felületre a stiftet. A szelep nyit, és a festék egyenletesen folyik, és továbbra is így tesz. Az alkalmazás során ne nyomja le a "P"-t, mivel ez a festék irányíthatatlan áramlásához vezethet.


A csúcs alakjának köszönhetően könnyű precízen dolgozni vele nehezen elérhető helyeken (sarkok, keskeny területek).

Kémiai bázis

Akrilgyanta

Szín

Erdeifenyő

Sűrűség

0,94 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. porszáradási idő

1 perc

Max. porszáradási idő

2 perc

Porszáradási idő feltételei

A szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függően

Min. fogásszilárdság

2 perc

Max. fogásszilárdság

5 perc

Fogásszilárdság feltétel

A szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függően

Min. gyulladáspont

19 °C

Gyulladási hőmérséklet

350 °C

Vízben oldódó

Nem

Színtartóság

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

11 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

0 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk