Formaleválasztó szer TM 25, TM 200
Formaleválasztó szer
TM25 FORMALEVÁLASZTÓ SZER 25 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkalmas abszorbens és nem abszorbens zsaluzatokhoz.
Használatra kész, oldószermentes formaleválasztó rendkívül egyszerű, tiszta és maradékmentes leválasztáshoz.
Kis mennyiségű felhasználás
az alacsony viszkozitásnak köszönhetően a formaleválasztó különösen vékony filmrétege érhetők el. A hordozófelület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
* Abszorbens felület: 35–60 g/m2
* Nem abszorbens felület: 25–40 g/m2
Ne használja acél zsaluzathoz az alagútépítésben.
Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Érzékeny a fagyra.
Adatlapok(X)
A TM 25 szert zsaluzatolaj permetezővel vagy ecsettel vigye fel. Javasolt szivaccsal vagy kendővel letörölni, hogy bizonyos területeken ne alakuljon ki vastagabb filmréteg. A leválasztó hatás olyan fizikai mechanizmuson alapul, amely csökkenti a zsalu és a betonfelület közötti felület felületi feszültségét.
Űrtartalom | 25 l |
Sűrűség | 0,87 kg/l |
Tartály | Kanna |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és fagymentes helyen Óvja a közvetlen napsugárzástól és a hőtől. A csomagot gondosan zárja le és élelmiszerektől elkülönítve tárolja |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás hűvös és fagymentes helyen Óvja a közvetlen napsugárzástól és a hőtől. A csomagot gondosan zárja le és élelmiszerektől elkülönítve tárolja |
Terméktömeg (darabonként) | 25925 g |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 21,75 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!