Javítócement
Gyorskötésű szerelő- és javítócement
GYORSKÖTÉSŰ SZERELŐHABARCS 5 KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem tartalmaz kloridot, ezért nem korrozív
Gyors szerelhetőség, hamarabbi terhelhetőséggel
- Kb. 3 percen belül megszilárdul
- Egy óra elteltével tovább feldolgozható (festés, vakolás)
- Rövid idő alatt magas hajlítási és nyomószilárdság alakul ki
- GISCODE: ZP1
- Óvja a fagytól!
- Ne keverje más anyagokkal (például gipsz)
- Ne vizezze túl
- Ne használja önthető állapotban. A feldolgozási idő +20 °C-os levegő- és tárgyhőmérsékletre vonatkozik

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Univerzális beltéri és kültéri használatra
- Ideiglenes és másodlagos rögzítésekhez
- Ajtók és ablakkeretek, kapcsolótáblák, szerelvénydobozok beszereléséhez és rögzítéséhez; valamint falazat beton vagy cementcsövek szivárgó réseinek letömítéséhez
- Horgonycsavar, tipli, falazat horog, csőbilincs és még sok más beragasztására
- A padlóösszefolyókat vékony ágyazat peremekkel kell ellátni, amelyek körben legalább 5 cm szélesek, és ragasztásra alkalmas anyagból készüljenek, pl. nemesacél, ágyúfém vagy PVC-U.
- Minden tiszta és teherhordó, szilárd, csúszásmentes, ásványi és engedélyezett felület megfelelő felületnek minősül. (Gipsz felületeket előzőleg CERAfix 101-gyel alapozni kell).
Kémiai bázis | Keverék portland-/timföldcementből |
Szín | Szürke |
Sűrűség | 1.45 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Keverési arány | 0,3 liter víz 1 kg-hoz |
Alkalmazás feltételek | 20 °C-on |
Min. fazékidő | 1 min |
Max. megmunkálási idő | 3 min |
Újrafeldolgozási feltétel | 20 °C-on |
Száradási idő min. | 5 min |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Építőanyag-osztály | A1 – Nem gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Max. hajlítószilárdság | 3.8 N/mm² |
Hajlítószilárdság feltétel | a DIN EN 196-1 szerint, néhány nap után |
Max. nyomószilárdság | 22.5 N/mm² |
Nyomószilárdság feltétel | 7 nap után, DIN EN 196-1 |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5 kg |
Tartály | Vödör |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen |
Hajlítószilárdság | kb. 2,8 N/mm² | 1 óra után, a DIN EN 196-1 szerint |
kb. 3,5 N/mm² | 2 óra után, a DIN EN 196-1 szerint | |
kb. 3,6 N/mm² | 1 nap után, a DIN EN 196-1 szerint | |
kb. 3,8 N/mm² | 7 nap után, a DIN EN 196-1 szerint | |
Nyomószilárdság | kb. 7,6 N/mm² | 1 óra után, a DIN EN 196-1 szerint |
kb. 11,5 N/mm² | 2 óra után, a DIN EN 196-1 szerint | |
kb. 13,1 N/mm² | 1 nap után, a DIN EN 196-1 szerint | |
kb. 22,5 N/mm² | 7 nap után, a DIN EN 196-1 szerint |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!