Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Motortömítő massza, Silicone Special 250

Motortömítő massza, Silicone Spec 250
SZILIKON SPECIÁL 250 VÖRÖS 70 ML

Cikksz. 0890321
EAN 4045989967230
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához, rövid ideig 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
  • Hidegen vulkanizált szilikongumi

  • A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja

  • Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is

  • Kitűnő tapadás és kémiai ellenálló képesség

  • Nem folyik meg és nem húz szálakat

  • Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
Megjegyzés

A folyékony tömítőanyagokat csak az eredeti tömítéssel együtt szabad használni.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Motorok, sebességváltók és karosszériák, hengerfejek, forgattyúsházak, olajteknők, hűtők, differenciálművek, lámpaburkolatok, irányjelző-burkolatok, hegesztési varratok stb. tömítésére.

Útmutató
  • A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes

  • További adatok a műszaki adatlapon

Űrtartalom

70 ml

Kémiai bázis

Acetát-térhálósodó tömítőanyag

Sűrűség/feltételek

1,05 g/cm³ / 20 °C-on

Száradási sebesség

1.5 mm/n

Szín

Piros

Szag/illat

Ecet

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

73 g

Min. bőrösödési idő

6 min

Max. bőrösödési idő

12 min

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Shore A keménység

30

Nyújthatóság a szakadásig

300 %

Folyamatos mozgás elnyelés (150 °C-ig)

25 %

Folyamatos mozgás elnyelés (150 °C felett)

18 %

Min./max. hőállóság

-50 eddig: 250 °C

Max. rövidtávú hőállóság

300 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös és száraz helyen, 25 °C alatt

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk