Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarlazító Rost-Off

Rozsdaoldó, Rost Off
ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 20 L
ROST-OFF

Cikksz. 08903001
EAN 4099618049569

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű rozsdaoldó

Magas kapilláris aktivitás


  • Az optimális kúszási képesség biztosítja az anyag nagymértékű áthatolását a rozsdán, azaz még a makacs, nagyon rozsdás csavarkötések is eltávolíthatók


Optimális rozsdaoldás


  • Behatol a rozsdába, és kilazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket


Kitűnő vízkiszorítás


  • Kiszorítja és áthatol a nedvességen, pl. kontakthibás helyek esetében


Korróziógátló adalékok az optimális korrózióvédelemért


  • Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen


Gyanta- és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és tömítésekkel

Megjegyzés

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, szerelvényeken és eszközökön

Útmutató

Permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőrendszer, REFILLO®

REFILLO PALACK ROST OFF PLUS-HOZ

REFILLO
Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő kézi utántöltéséhez.
x 1 db
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üres tartály szórópisztollyal Rost-Off Plus

SZÓRÓ FLAKON - ROST OFF PLUS 500 ML

Zárható szabályozó fúvóka a permetezéstől a sugárszórásig minden beállítást lehetővé tesz
x 1 db
Kannaburkolat, ORSY®protec

ORSY PROTEC

REFILLOMAT
Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz