Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaoldó, Rost Off
ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 5 L
ROST-OFF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas kapilláris aktivitás
- Az optimális kúszási képesség biztosítja az anyag nagymértékű áthatolását a rozsdán, azaz még a makacs, nagyon rozsdás csavarkötések is eltávolíthatók
Optimális rozsdaoldás
- Behatol a rozsdába, és kilazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket
Kitűnő vízkiszorítás
- Kiszorítja és áthatol a nedvességen, pl. kontakthibás helyek esetében
Korróziógátló adalékok az optimális korrózióvédelemért
- Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen
Gyanta- és savmentes
Szilikonmentes
Kompatibilis a gumival és tömítésekkel
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, szerelvényeken és eszközökön
Permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!