Kátrányeltávolító
Kátrányeltávolító
KÁTRÁNYELTÁVOLÍTÓ SPRAY 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erős oldószer a durva szennyeződések eltávolításához
- Az emulgeáló hatásnak köszönhetően könnyen leöblíthető
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A kátrányeltávolító optimális oldószer-összetételének köszönhetően jó tisztítási tulajdonságokkal rendelkezik, és a fent említett anyagok és egyéb szennyeződések eltávolítására szolgál minden típusú járműről és gépről.
Permetezze rá a kezelendő felületekre közvetlenül, vagy vigye fel egy impregnált törlőronggyal, rövid ideig hagyja hatni, majd távolítsa el egy ronggyal vagy szivaccsal.
Űrtartalom | 300 ml |
Terméktömeg (darabonként) | 302,333 g |
Tartály | Doboz |
Kémiai bázis | Nyílt szénláncú szénhidrogének |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Min. gyulladáspont | 21 °C |
Sűrűség/feltételek | 0,749 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 36 Hónap / 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |