Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Aktív szélvédő tisztító

Aktív szélvédő tisztító
AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 20 L

Cikksz. 08902520
EAN 4050641621108
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Aktív szélvédő tisztító

Cikksz. 08902520
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
Aktív tisztítóhab üveg- és sík felületek csíkmentes tisztításához
  • Kiszóráskor hab keletkezik, amely meggátolja a lefolyást a függőleges felületekről, ennélfogva megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket

  • Megtisztítja a festett felületeket, valamint a gumi és a műanyag alkatrészeket, miközben kíméli az anyagokat

  • A 20x-os kihozatalnak köszönhetően költségkímélő
Megjegyzés

Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Polikarbonát üvegen nem alkalmazható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Feloldja a rovarmaradványokat, madárürüléket, az útról származó szennyeződéseket, nikotin lerakódásokat, zsíros szennyeződéseket, szilikonmaradványokat és guminyomokat az ablaküvegekről, autók ablakairól, tükrökről és festett felületekről.

Útmutató

Az optimális habképződés érdekében a flakont használat előtt jól rázza fel.

Űrtartalom

20 l

Terméktömeg (darabonként)

20000,000 g

Tartály

Kanna

Kémiai bázis

Szerves oldószerek keveréke

Szag/illat

Citrom

Szín

Színtelen

pH-érték

Kb. 10

Min. gyulladáspont

30 °C

Sűrűség/feltételek

0,97 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kannaburkolat, ORSY®protec

ORSY PROTEC

Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
Kannaburkolat, ORSY®protec

ORSY PROTEC

Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK AKTÍV SZÉLV TISZT.-HOZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.