Aktív szélvédő tisztító
Aktív szélvédő tisztító
AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiszóráskor hab keletkezik, amely meggátolja a lefolyást a függőleges felületekről, ennélfogva megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket
- Megtisztítja a festett felületeket, valamint a gumi és a műanyag alkatrészeket, miközben kíméli az anyagokat
- A 20x-os kihozatalnak köszönhetően költségkímélő
Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Polikarbonát üvegen nem alkalmazható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Feloldja a rovarmaradványokat, madárürüléket, az útról származó szennyeződéseket, nikotin lerakódásokat, zsíros szennyeződéseket, szilikonmaradványokat és guminyomokat az ablaküvegekről, autók ablakairól, tükrökről és festett felületekről.
Az optimális habképződés érdekében a flakont használat előtt jól rázza fel.
Űrtartalom | 5 l |
Terméktömeg (darabonként) | 5160,000 g |
Tartály | Kanna |
Kémiai bázis | Szerves oldószerek keveréke |
Szag/illat | Citrom |
Szín | Színtelen |
pH-érték | Kb. 10 |
Min. gyulladáspont | 35 °C |
Sűrűség/feltételek | 0,97 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!