Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Utastér tisztító és ápoló

Utastér tisztító és ápoló
UTASTÉR TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ 400 ML

Cikksz. 08902221
EAN 4045989900718
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Utastér tisztító és ápoló

Cikksz. 08902221
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
Kiemelkedő tisztító erő és kímélő ápolás egy lépésben.

Tisztítás és ápolás egy termékben


  • A jármű belső terének kezelése minimális időt vesz igénybe

  • Univerzális használat az autó belső terében lévő összes műanyag részen


Optimális ápolás


  • Felfrissíti a színeket

  • Selymes fényt kölcsönöz


Antisztatikus hatás


Megakadályozza az ismételt gyors beszennyeződést



Enyhe ködpermet


  • Egyszerűen, célzottan alkalmazható

  • Felhasználóbarát alkalmazás


Citrus illatú

Megjegyzés

Ne permetezze rá a szélvédőre és az oldalablakokra. Használat után rövid ideig szellőztesse ki a jármű belsejét.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személy- és tehergépkocsik, valamint buszok belső terének tisztításához és ápolásához. Műszerekhez, ajtóburkolatokhoz, műanyagokhoz és gumi lábszőnyegekhez.

Útmutató

A tisztítandó felületet permetezze be közvetlenül kb. 20 cm-es távolságból, és törölje át egy tiszta, száraz ronggyal.

Űrtartalom

400 ml

Terméktömeg (darabonként)

363,042 g

Tartály

Aeroszolflakon

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szag/illat

Citrom

Szín

Színtelen

Min. gyulladáspont

-90 °C

Sűrűség/feltételek

0,72 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához