Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üveg- és ablaktisztító

Üveg- és ablaktisztító
ÜVEGTISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 08902205
EAN 4045989910113

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üveg- és ablaktisztító

Cikksz. 08902205
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
Hatékony folyékony tisztítószer antisztatikus hatással üvegfelületekhez

Csíkmentesen tisztít


  • Nem zavarják csíkok a vezető látását

  • Biztonságos az éjszakai vezetés során (nincs káprázási hatás)


Hatékony formula


  • A gyors és megbízható tisztító hatás miatt kevesebb időt igényel

  • A nagyfokú eredményesség költségcsökkentést jelent


Kitűnő anyagkompatibilitás


  • Nem károsítja a festékeket, gumit vagy műanyagot

  • Nem hagy foltokat


Antisztatikus hatás



Alkalmazható polikarbonát üveghez, napelemekhez és karcálló üvegekhez



Gyors, hatékony és csíkmentes tisztítás, mégis kíméletes minden fényes felülethez

Megjegyzés

Ne használja forró felületeken vagy tűző napon.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Üveg- és sík felületek tisztításához. Személy/tehergépkocsik és buszok szélvédőihez, ablakokhoz és keretekhez, tükrökhöz, kerámiákhoz, csempékhez, valamint érzékeny felületekhez, mint pl. fényezett és műanyag napelemek, karcálló üvegek.

Útmutató

1. Bőségesen permetezze be a tisztítószerrel a tisztítandó felületeket.


2. Makacs szennyeződések esetében hagyja rövid ideig hatni, azután törölje le mikroszálas törlőkendővel vagy tisztítópapírral.

Űrtartalom

5 l

Terméktömeg (darabonként)

5187,000 g

Kémiai bázis

Etanol

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Átlátszó

Min. gyulladáspont

48 °C

Sűrűség/feltételek

0,98 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üres tartály

SZÓRÓPISZTOLY TARTÁLY 0,5L

Szórópisztolyhoz
x 1 db
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.