Rust Off Black csavarlazító
Csavarlazító Rost Off Black
ROST OFF BLACK CSAVARLAZÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fellazítja és keni a beragadt, korrodált csatlakozásokat
- Nyomásálló kenőanyag réteget alakít ki
- -30°C és 450°C között hőálló (a grafit tartalom miatt extrém körülmények között is használható)
- Kitűnő kenőhatás még nyirkos környezetben is
- Megvédi a kezelt fémfelületeket a korróziótól
- Nedvességzáró, szilikonmentes és nem gyantásodik
Azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot az érzékeny és festett felületekről.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Személygépkocsikhoz, tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági- és építőipari gépekhez, berendezésekhez, stb.
Vigye fel a kezelendő részekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs csatlakozások esetében ismételje meg a folyamatot, és növelje meg a beszívódási időt, ha szükséges.
Űrtartalom | 500 ml |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 450 °C |
Kémiai bázis | Szénhidrogén |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |