Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Folyékony szivárgáskereső

Folyékony szivárgáskereső spray
SZIVÁRGÁSKERESŐ FOLYADÉKHOZ 400 ML

Cikksz. 0890200400
EAN 4065746501804

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyorsan száradó porszóró spray folyadékot szállító rendszerek szivárgásának észlelésére

Zsír- és szilikonmentes

Megjegyzés

Csak jól szellőző helyiségekben használja. Ne lélegezze be az aeroszolokat, használjon porvédő maszkot.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas a karosszéria, a hűtő, a motorblokk, a sebességváltó ház, a szervokormány, az üzemanyag-vezetékek, a csövek, a szivattyúk, az ajtó-, ablak- és csomagtartó tömítések olaj-, üzemanyag- és vízszivárgásának felderítéséhez.

Útmutató

Permetezzen egy vékony réteget a gyanús területre. Az oldószer elpárolgása után bármilyen folyadék szivárgást a felület látható változása jelzi.

Űrtartalom

400 ml

Colour

Fehér

Shelf life from production

24 Month

Min. temperature conditions

0 °C

Max. temperature conditions

45 °C

Felületi feszültség

0 N/m

Density

0.645 g/ml

Sűrűség/feltételek

0,645 g/ml / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-90 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk