Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarlazító Rost-Off

Rozsdaoldó, Rost Off
ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 400 ML

Cikksz. 0890200004

EAN 4062856077533

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarlazító Rost-Off

Cikksz. 0890200004
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
Kiváló minőségű rozsdaoldó

Magas kapilláris aktivitás


  • Az optimális kúszási képesség biztosítja az anyag nagymértékű áthatolását a rozsdán, azaz még a makacs, nagyon rozsdás csavarkötések is eltávolíthatók


Optimális rozsdaoldás


  • Behatol a rozsdába, és kilazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket


Kitűnő vízkiszorítás


  • Kiszorítja és áthatol a nedvességen, pl. kontakthibás helyek esetében


Korróziógátló adalékok az optimális korrózióvédelemért


  • Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen


Gyanta- és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és tömítésekkel

Megjegyzés

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, szerelvényeken és eszközökön

Útmutató

Permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.

Űrtartalom

400 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

140 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

16 mm²/s

Kémiai bázis

Ásványolaj

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Savmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk