Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szivárgáskereső

Szivárgáskereső
SZIVÁRGÁSKERESŐ 400 ML

Cikksz. 089020
EAN 4045989900930

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A szivárgásos területek észlelése sűrített levegős és gázrendszereknél
  • Nyomás alatt álló, szivárgó területek egyszerű, időtakarékos kimutatása, garantáltan sikeresen

  • Nem gyúlékony, így éghető gázokat tartalmazó rendszereknél, tartályoknál és csöveknél is felhasználható

  • Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között

  • Fagyáspont: 0 °C
Megjegyzés

Fagyálló, és újra alkalmazható, miután felengedett.



Oxigént tartalmazó rendszerekkel való használat esetén biztosítani kell, hogy ezek folyamatosan nyomás alatt álljanak a vizsgálat során. Ellenkező esetben az alacsony nyomás azt okozhatja, hogy a szivárgáskereső folyadék bekerül a rendszerbe, és reakcióba lép az oxigénnel. A maradék szivárgáskereső folyadékot a vizsgálat után tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni a rendszerből.



Csak enyhén fújja be a gyanús területeket; a szivárgást habképződés jelzi

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas sűrített levegős fékrendszerekhez, gumiabroncsokhoz, tömlőkhöz, szelepekhez, csővezetékekhez, szerelvényekhez, sűrített levegős tartályokhoz, kompresszorokhoz stb.

Űrtartalom

0.4 l

Szín

Színtelen

Szag/illat

Termékspecifikus

Kémiai bázis

Víz, szappan és glikol

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. hőmérsékleti feltételek

5 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

40 °C

Felületi feszültség

0.02 N/m

Sűrűség

1 g/cm³

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

pH-érték

6,5–7,5

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
x 1 db
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK SZIVÁRGÁSKERESŐHÖZ

REFILLOMAT
Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk