Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TFT és LCD tisztító

TFT és LCD tisztító
TFT ÉS LCD TISZTÍTÓ 200 ML

Cikksz. 0890150100
EAN 4045989886807
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TFT és LCD tisztító

Cikksz. 0890150100
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
Megújuló nyersanyagokból készült, speciális tisztítószer érzékeny felületekhez
  • Antisztatikus hatás

  • Egyszerű és gazdaságos felvitel

  • „Easy-to-clean” és antisztatikus hatás

  • Használatakor nem alakulnak ki feszültségi repedések

  • Megújuló nyersanyagokból készült, különösen kíméletes a bőrhöz, és biológiailag teljes mértékben lebomlik

  • Kíméletes az anyagokhoz – nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

  • Kellemes illat

  • Tökéletes szóráskép
Megjegyzés

Ne használja forró vagy meleg TFT/LCD képernyőkön, és ügyeljen rá, hogy kiszóráskor a folyadék ne folyjon bele a keret szélébe.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Például ujjlenyomatok, szennyeződések, cigarettafüst-maradványok, zsír és szilikonolaj eltávolítására


  • TFT-, plazma- és LCD-képernyők

  • Minden szokásos műanyag, mint pl. billentyűzet és PC-ház

  • Fém-és üvegfelületek, valamint plexi

  • Navigációs készülékek

  • Minden érintőképernyő, mint pl. mobiltelefonok, CNC-gépek stb.

  • Telefonok

  • Asztali számítógépek

  • Faxkészülékek és fénymásolók
Útmutató

Használat előtt a flakont jól rázza fel. Egyenletesen permetezze be a lehűtött képernyőt, hagyja rövid ideig hatni, majd egy tiszta mikroszálas kendővel, kis erőkifejtéssel törölje le. Alternatív megoldásként a hab a mikroszálas rongyra is rászórható, majd a felület a ronggyal tisztítható.

Űrtartalom

200 ml

Kémiai bázis

2-propanol, tisztított víz

Szín

Színtelen

Sűrűség

0,917 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mikroszálas kendő, Clean & Polish

MICROFIL KENDŐ FEKETE 40X40CM

Csúcstechnológiás szövet sima felületek optimális tisztításához