Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsszerelő spray, Premium

Abroncsszerelő spray, Premium
ABRONCSSZERELŐ SPRAY 400 ML

Cikksz. 0890125001
EAN 4065746623803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Minden gumiabroncstípus egyszerű és tiszta felszereléséhez és eltávolításához. Különösen alkalmas a defekttűrő és motorkerékpár gumiabroncsokhoz.

Kiváló kúszó- és csúszási tulajdonságok


Megkönnyíti a gumiabroncsok felszerelését és védi a gumiabroncsokat a sérülésektől



Gyors, egyenletes száradás


Megakadályozza a gumiabroncsok felniken történő csúszását



Nem hagy látható nyomokat a felnin és a gumiabroncson

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden típusú gumiabroncs össze- és szétszereléséhez. Különösen alkalmas a vészfutási tulajdonságokkal rendelkező defekttűrő gumiabroncsokhoz, alacsony profilú gumiabroncsokhoz, valamint motorkerékpár-abroncsokhoz.

Útmutató

Vigye fel a gumiabroncs-rögzítő spray-t a felni peremére és a gumiperemre. Ezután szerelje fel vagy vegye le a gumiabroncsot az előírásoknak megfelelően. Összeszerelés előtt távolítsa el a régi szerelőanyag-maradványokat és a szennyeződéseket a felni tömítési területén.

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

360 g

Colour

Átlátszó

Viszkozitás/konzisztencia

Folyékony

Kémiai bázis

Szervetlen szappanbázis

Shelf life from production

60 Month

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 30 °C között

Density

0.9 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. processing temperature

-15 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

50 °C

pH-érték

5,0–8,0

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
x 1 db