Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsszerelő paszta

Abroncsszerelő paszta
ABRONCSSZERELŐ PASZTA FEKETE 5 KG

Cikksz. 08901241

EAN 4045989566006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abroncsszerelő paszta

Cikksz. 08901241
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
Autó-, teherautó- és motorbicikli abroncsok felszereléséhez

Jó síkosító képesség


  • Kis erőkifejtés és minimális idő szükséges

  • Minimális anyagfelhasználás

  • A gép kevésbé kopik

  • Védi a gumiabroncsot és az abroncsperemet

  • Könnyebb centrírozás


Rövid kiszellőzési idő


  • Erős kapcsolat az abroncs és a felni között már röviddel a száradás után

  • Kevesebb reklamáció és a későbbiekben kevesebb költség a reklamációkból eredő kompenzációk miatt


Gumi- és felniápolás


  • A gumit lágyan tartja, ezáltal biztosítja a tartós tömítést a felni és az abroncsperem között

  • Megakadályozza a rozsda kialakulását (korróziógátló)

  • Megakadályozza, hogy az abroncs a felnire tapadjon


Semleges kémhatású


  • Nem támadja meg sem a gumit, sem a felnit

  • Kíméletes a bőrhöz, és környezetbarát


Használható defekttűrő gumiabroncshoz – Az abroncsok legújabb generációihoz is használható



Megfelelő az abroncsnyomást figyelő rendszerhez (TPMS)



Nem káros az egészségre



Káros oldószerektől mentes



Puhán és használatra kész állapotban tartja a köpenyperemeket a téli és nyári tárolás során



Szilikonmentes

Megjegyzés

Rugalmasan és használatra kész állapotban tartja a köpenyperemeket a téli/nyári tárolás során és nem káros az egészségre


Káros oldószerektől és szilikontól mentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Autó-, teherautó- és motorbicikli-abroncsok fel- és leszereléséhez

Útmutató

Eltávolítás


A megfelelő szétválasztó szerkezet használatával távolítsa el az abroncsot, egy kefe vagy szivacs segítségével vigye fel a szerelőpasztát az abroncsperemre és a felni peremére



Felszerelés


Mielőtt felszereli az új gumiabroncsokat, a keréktárcsát meg kell tisztítani a régi szerelőpasztától a felniperem körüli tömítőfelületen. Ehhez féktisztítónk használatát javasoljuk. Drótkefével távolítsa el a rozsdát. Ezzel még jobban érvényesülnek a Würth szerelőpaszta előnyei. Vigyen fel ezután egy vékony réteget az abroncsperemre és a keréktárcsa peremére, és a megfelelő berendezés, valamint a hozzá tartozó eszközök segítségével illessze az abroncsokat a felnire. A gumiabroncsok pontos felszerelése a kerekek egyenletes járásának az előfeltétele.

Űrtartalom

4,8 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5 kg

Szín

Fekete

Viszkozitás/konzisztencia

Képlékeny

Kémiai bázis

Hidrokarbonát

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

1,06 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. megmunkálási hőmérséklet

-15 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

50 °C

pH-érték

5,7

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kefék Abroncsszerelő pasztához

ECSET
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Féktisztító

FÉKTISZTÍTÓ 500 ML

Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Gumifelújító hab

GUMIFELÚJÍTÓ HAB 500 ML

Kiváló minőségű ápolószer a gumiabroncsok oldalfalához