Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztító folyadék, Multiclean

Tisztító folyadék, Multiclean
MULTICLEAN TISZTÍTÓ SPRAY 400 ML

Cikksz. 08901096
EAN 4045989908158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tisztítására és időszakos kenésre fiziológiailag és ökológiailag érzékeny területeken. NSF által hitelesített.

Használható élelmiszer-feldolgozó és tároló helyeken, NSF H1 és K1 regisztrációval


A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel



Jó tisztító- és zsírtalanító hatás


Eltávolítja az olajokat és a kérgesedett gyantát és a szilikonmaradványokat



Jó anyagkompatibilitás



Acetonmentes



AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható.


NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára


VbF = Robbanékony folyadékokra von. német rendelet (2004.01.01-től nincs érvényben), a BetrSichV [Üzembiztonsági rendelet] (érvényes 2002.10.03.-tól) váltotta fel

NSF H1 és K1 regisztrációval rendelkezik (szám: 135926), megfelel az USDA 1998 H1 szabvány által támasztott követelményeknek

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Maradványoktól mentes tisztításhoz és a zsírtalanításhoz szerelési és karbantartási munkák során gépeken, szerelvényeken és szerszámokon az élelmiszer-, gyógyszer- és nyomdaipar kritikus területein, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol a könnyű és rendkívül gyúlékony tisztítószerek használata nem kívánatos.

Útmutató

Permetezze be a tisztítandó alkatrészeket kb. 20 cm-es távolságból, és hagyja őket száradni.

Űrtartalom

400 ml

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Sűrűség/feltételek

0,78 g/cm³ / Hatóanyag, 20 °C

Min. gyulladáspont

40 °C

Acetonmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Kopásálló, egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk