LU alkatrésztisztító Univerzális
LU alkatrésztisztító
LU TISZTÍTÓ 5 L
Cikksz.
08901085
EAN 4045989335855
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A LU Cleaner különösen alkalmas a fékek tisztításához.
- Fellazítja a szennyeződéseket, zsírokat, olajokat, festékeket, gyantákat, ragasztókat és az aszfaltot
- A fékalkatrészek, például a fékbetétek és a fékpofák tisztítására is alkalmas
Megjegyzés
Kérjük, a szórást megelőzően vizsgálja meg a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását. Ez a tisztító megtámadhatja a festékbevonatokat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 5 l |
Szín | Színtelen |
Sűrűség/feltételek | 0,729 g/cm³ / 20 °C-on |
Acetonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 15 °C és 25°C között |