LU alkatrésztisztító Univerzális
LU alkatrésztisztító
LU TISZTÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A LU Cleaner különösen alkalmas a fékek tisztításához.
- Fellazítja a szennyeződéseket, zsírokat, olajokat, festékeket, gyantákat, ragasztókat és az aszfaltot
- A fékalkatrészek, például a fékbetétek és a fékpofák tisztítására is alkalmas
Kérjük, a szórást megelőzően vizsgálja meg a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását. Ez a tisztító megtámadhatja a festékbevonatokat.
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 500 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Min. gyulladáspont | 21 °C |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 10°C és 20°C között |