Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Féktisztító Rapid zsírmentesítő

Féktisztító, rapid zsírmentesítő
MAGNUM EXTRA TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRT. 600 ML

Cikksz. 0890107600
EAN 4045989656660

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Féktisztító Rapid zsírmentesítő

Cikksz. 0890107600
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
Speciális tisztítószer fémfelületek gyors zsírtalanításához.

Gyorsan és maradványok nélkül tisztít


A zsíros maradványokat és az olajat tisztán eltávolítja.



Kompatibilis a legtöbb anyaggal


Nem támadja meg a nem festett felületeket, például az alumíniumot, réz vagy fém felületeket.



600 ml-es tartály


A nagy tartály garantálja a gyors munkát.

Megjegyzés

„Fej feletti pozícióban” nem alkalmazható.

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

600 ml

Tartály

Doboz

Szag/illat

Oldószerszerű

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Ásványolaj

Sűrűség/feltételek

0,73 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk