Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémtisztító

Fémtisztító
FÉMTISZTÍTÓ-500ML

Cikksz. 0890107063

EAN 4099617016111

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémtisztító

Cikksz. 0890107063
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
Speciális tisztítószer az anaerob ragasztási alkalmazásokkal – például csavar- és csapágyrögzítés, felület- és csőtömítés – kapcsolatos előtisztításhoz

Kiváló tisztítóteljesítmény


  • Megbízhatóan és maradványok nélkül távolítja el a zsírokat, olajokat, port és egyéb szennyeződéseket a fémfelületekről

  • Gyorsan elpárolgó oldószer, erős szórósugárral kombinálva az optimálisan tiszta felületekhez

  • Optimális előkészítés a ragasztási feladatokhoz


Ragasztó- és tömítőanyag-maradványok eltávolítására is használható.

Megjegyzés

A fémtisztító nem befolyásolja az anaerob ragasztók kikeményedési sebességét és végső szilárdságát, csupán a tiszta felületnek köszönhetően jó tapadást és megbízható kikeményedést biztosít. A nem vagy csak részben tiszta felületek negatívan befolyásolhatják a ragasztóanyagok teljesítményét. Kerülni kell a túlzott használatot festett felületeken, műanyagokon és gumikon. Kényes felületek esetén ellenőrizze az anyag kompatibilitását egy nem feltűnő helyen. Ne használja forró felületeken vagy elektromos érintkezők közelében. Gyulladásveszély!



  • Kerülni kell a túlzott használatot festett felületeken, műanyagokon és gumikon. Kényes felületek esetén ellenőrizze az anyag kompatibilitását egy nem feltűnő helyen.

  • Ne használja forró felületeken vagy elektromos érintkezők közelében. Gyulladásveszély!

  • A fémtisztító nem befolyásolja az anaerob ragasztók kikeményedési sebességét és végső szilárdságát, csupán a tiszta felületnek köszönhetően jó tapadást és megbízható kikeményedést biztosít. A nem vagy csak részben tiszta felületek negatívan befolyásolhatják a ragasztóanyagok teljesítményét.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható fémfelületeken, például motorokon, burkolatokon, sebességváltó karimákon, csuklókon, zsanérokon stb.

Útmutató

Óvatosan fújjon elegendő mennyiségű terméket a tisztítandó felületekre, és hagyja, hogy a felesleges termék lecsöpögjön. A még nedves felületeket tiszta papírtörlővel törölje át, hogy a szennyeződéseket és a felesleges oldószert eltávolítsa. Szükség esetén tisztítsa meg újra. A ragasztás előtt hagyja a felületet szárazra párologni, hogy a ragasztási hézagba ne kerüljön oldószer. Azonnal vigye fel a ragasztóanyagot, majd illessze össze az alkatrészeket.

Űrtartalom

500 ml

Szag/illat

Enyhe

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Szerves oldószerek keveréke

Sűrűség/feltételek

0,729 g/cm³ / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-21 °C

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

VOC-mentes

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / szobahőmérsékleten

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tex-Clean tisztítókendő

TISZTÍTÓKENDŐ-(TEX-CLEAN)-38X42CM-140DB

Finom, többször használható speciális kendő por- és szöszérzékeny területekre praktikus adagoló csomagolásban.
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR, KÉK, 3-RÉTEGŰ, 36X38CM

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk