Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

UNI Tisztító

UNI Tisztító
UNI TISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 089010705
EAN 4045989966950

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Igen hatékony, speciális, oldószereket tartalmazó tisztító. NSF által hitelesített

Nagy tisztítási teljesítmény


Ideális olajos, zsíros, kormos és enyhén elgyantásodott koszrétegek eltávolítására



Rövid szellőzési idő


  • Gyors tisztítás maradványok nélkül

  • Rövid állásidő a megtisztított gépalkatrészeknél

  • Semmilyen más utókezelés nem szükséges


Jó anyagkompatibilitás


  • Az FKM és polimer tömítések nem duzzadnak fel.

  • Nem okoz korróziót fémfelületeken, mint a vas, acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz


A fej pontosan a tisztítandó felületre szórja rá az anyagot


Célzott és hatékony tisztítás a szennyezett részeken



Aceton-, AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy rejtett területen.

NSF K1 regisztrációval rendelkezik (szám: 150705, 150706), megfelel az USDA K1 szabvány által támasztott követelményeknek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Motor és sebességváltó burkolatok, fékrendszerek, jármű, gép- és sebváltó alkatrészek tisztítására karbantartási, javítási és szerelési munkák során.

Útmutató

A tisztítandó felületet permetezze be, majd alaposan törölje át egy tiszta, száraz tisztítókendővel.

Űrtartalom

5 l

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Átlátszó

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Sűrűség/feltételek

0,71 g/cm³ / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-18 °C

Acetonmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db