UNI Tisztító
UNI Tisztító
UNI TISZTÍTÓ 500 ML

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy tisztítási teljesítmény
Ideális olajos, zsíros, kormos és enyhén elgyantásodott koszrétegek eltávolítására
Rövid szellőzési idő
- Gyors tisztítás maradványok nélkül
- Rövid állásidő a megtisztított gépalkatrészeknél
- Semmilyen más utókezelés nem szükséges
Jó anyagkompatibilitás
- Az FKM és polimer tömítések nem duzzadnak fel.
- Nem okoz korróziót fémfelületeken, mint a vas, acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz
A fej pontosan a tisztítandó felületre szórja rá az anyagot
Célzott és hatékony tisztítás a szennyezett részeken
Aceton-, AOX- és szilikonmentes
Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy rejtett területen.
NSF K1 regisztrációval rendelkezik (szám: 150705, 150706), megfelel az USDA K1 szabvány által támasztott követelményeknek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Motor és sebességváltó burkolatok, fékrendszerek, jármű, gép- és sebváltó alkatrészek tisztítására karbantartási, javítási és szerelési munkák során.
A tisztítandó felületet permetezze be, majd alaposan törölje át egy tiszta, száraz tisztítókendővel.
Űrtartalom | 0.5 l |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Átlátszó |
Kémiai bázis | Nafta |
Sűrűség/feltételek | 0,71 g/cm³ / 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | -18 °C |
Acetonmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |