K+D Fast ragasztó tömítő
Szerkezeti ragasztó, K+D Fast
KD FAST RAGASZTÓ TÖMÍTŐ FEKETE 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős tapadóképességű, tartósan rugalmas tömítőanyag
- Kitűnő tapadás bevonat nélküli, alapozott és festett fémlemezekhez
- Kiegyenlíti az eltéréseket/áthidalja a hézagokat
- Tartós, megbízható tömítés
Nagy fokú stabilitás
- Nagyon könnyű elsimítani
- Spatula és kefe rátét
- Kefével vagy simítólapáttal alakítható
Rövid bőrösödési idő
A tömítőanyag felülete rövid idő eltelte után már nem ragadós.
Gyorsan átfesthető
A rövid bőrösödési időnek köszönhetően (előzetes vizsgálatokkal ellenőrizze a festék kompatibilitását).
Használata élelmiszerek közelében engedélyezett (ISEGA tanúsítás)
- Megszilárdult állapotban egészségre ártalmatlan
- Felhasználható tömítési munkákhoz élelmiszer-feldolgozó üzemekben
Korrózióálló
Megakadályozza a fémkorróziót.
Gyakorlatilag szagtalan
Szilikonmentes
- Nem alkalmas üveghornyok tömítésére olyan területeken, ahol az UV-sugárzás visszaverődése felléphet.
- A napfénynek való közvetlen kitettség hatására a felület kissé sárgásra színeződhet.
- A bőrösödést követően mechanikusan megmunkálható és átfesthető felületaktiválás nélkül.
- A különböző festékek és bevonatok széles köre miatt előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kompatibilitást.
- Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
- Figyelmeztetés: A felület nedvessége, nagyon széles ragasztóanyagcsík felvitele és/vagy üregek/légzsebek keletkezése, kitöltő habok esetében fennáll a buborékképződés veszélye a ragasztóanyagban.
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Ólom | x | x | x | x | |
| Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
| Szilárd habok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Szilikon | - | - | - | - | |
| Habosított polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | Kétrészes festékek, zománcok, Katódos merítőfestéses lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és faanyagok | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
| Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Üvegszál | - | - | - | - | |
| Tükör | - | - | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Háló | - | - | - | - | |
| Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semminemű felelősséget semmilyen egyéni használatból eredő következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsot ad, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. A műszaki változtatások és termékfejlesztések jogát fenntartjuk.
Adatlapok(X)
Átlapoló varratok, ponthegesztett varratok, látható csatlakozások, fémlemez csatlakozások illesztéseinek, valamint korcolt varratok tartósan rugalmas, erősen tapadó tömítése, bel- és kültéren egyaránt.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A minimális 3 mm-es ragasztóréteg vastagság ajánlott a vastag bevonatú kötések előnyeinek kihasználására.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | 1 komponensű poliuretán |
Szín | Fekete |
Min./max. bőrösödési idő | 19-20 perc |
Sűrűség/feltételek | 1,2 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Száradási sebesség/feltételek | 3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom, páratartalom hatására megkötő |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 120 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | 120 °C / 8 óra után |
Min. húzószilárdság | 1,8 N/mm² |
Min. bőrösödési idő | 19 perc |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Min. hosszirányú szakítószilárdság | 6 N/mm |
Szakítószilárdság feltétel | A DIN 53515 előírásaival összhangban |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 600 % / A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Térfogatváltozás max. | -6 % |
Üvegátalakítási hőmérséklet/feltételek | -45 °C / A DIN 53445 előírásaival összhangban |
Max. térfogatváltozás/feltételek | -6 % / A DIN 52451 előírásaival összhangban |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Üzemanyagok, Ásványolajok, Állati zsírok, Állati olajok, Növényi zsír, Növényolajok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 10°C és 25°C között |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!