Ragasztóeltávolító
Ragasztóeltávolító
RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jó oldószer-tulajdonságok
- Szilikonmentes
Ne használja porózus felületeken.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Meg nem szilárdult PU és hibrid ragasztók/tömítők eltávolítására szerszámokról és szennyezett, nem porózus felületekről.
A ragasztó/tömítőanyag nagyobb mennyiségeit távolítsa el egy spatula segítségével. Vagy permetezze le a maradék szennyeződést ragasztóanyag-eltávolítóval, és törölje le egy tiszta kendővel, vagy permetezzen eltávolítót egy kendőre, és törölje le a felületet.
Űrtartalom | 400 ml |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Szag/illat | Oldószerszerű |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség/feltételek | 0,75 g/cm³ / Hatóanyag, 20 °C |
Min. kiszellőzési idő | 0,01 s |
Min. gyulladáspont | 25 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |