Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Felületi kötőanyag, alapozó fémhez

Ragasztó/tömítő alapozó fémhez
KD-PRIMER-FÉMHEZ-250ML

Cikksz. 089010061
EAN 4053479056838

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémes felületek felületi optimalizálása
Megjegyzés

A fémhez készült alapozó kölcsönhatásba lép a nedvességgel. Az alapozó minőségének megtartásához használat után azonnal zárja le a kannát a belső műanyag fedéllel. Az előkezelés befejezésekor a csavaros fedéllel zárja vissza a dobozt.



A kinyitást követően körülbelül egy hónapon belül fel kell használni a fémhez készült alapozót, amennyiben rendszeresen használják. Ha csak ritkán nyitják ki a dobozt, 2 hónapon belül használják fel az alapozót. Ne használja tovább a fémhez készült alapozót, ha az zselés állagúvá válik, nem homogén vagy túl viszkózus.



Ne hígítsa vagy keverje össze más anyaggal a fémhez készült alapozót.

Felület/anyagOptimalizálási lépésekMegjegyzések
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Eloxált alumíniumB+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Acél (St 37 stb.)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Korrózió kockázatának kitett acél alkatrészek: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges.
Nemesacél (rozsdamentes)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
2-komponensű fedőfestékek (PU, epoxi), 2-komponensű vízbázisú alapozók és lakkok, kataforetikus festékek, alapozók (EP/2C)B+S aktiváló tisztítószerA lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
PorbevonatokB+S aktiváló tisztítószerA jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt.
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMCB+S aktiváló tisztítószerSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
GFRP (telítetlen poliészter), sodrat oldal1. Enyhe csiszolás S 80-as csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
ABS1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Kemény PVC1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Üveg (ásványi)B+S aktiváló tisztítószerA ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
ÜvegkerámiaB+S aktiváló tisztítószer
Kezeletlen fa- és fatermékek (forgácslap)1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Terméskő1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Érzékeny terméskővel (márvány) való használat esetén elszíneződést okozhat.
Beton, ásványi habarcs és vakolatok1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Textilek, filcekB+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhözElőzetes vizsgálatok szükségesek; előfordulhat, hogy a szövethez tapadó ragasztóanyag elegendő.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A fémhez készült alapozó ragasztási segédanyagként hat ragasztóanyagok és fémek (acél, nemesacél, tűzihorganyzott acél, alumínium, eloxált alumínium, réz, sárgaréz, cink) között.


A fémhez készült alapozó nem korrózió elleni védőszer!

Útmutató

A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és


zsírmentesek. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot. Jól rázza fel a flakont. Ezután egy ecsettel vagy filccel vigyen fel egy egyenletesen vékony réteget a Primer Plusból. A párolgási idő legalább 30 perc.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

250 ml

Kémiai bázis

Oldószereket tartalmazó és tapadást javító pigmentált alapozó

Szín

Sárga

Sűrűség/feltételek

1,05 kg/l / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint

Min. kiszellőzési idő

30 perc

Kiszellőzési idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 35 °C

VOC tartalom (CH)

63.1 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / ≤ 25°C-on, zárt, száraz és napfénytől védett helyen, állítva

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk