K+D szerkezeti ragasztó
K+D szerkezeti ragasztó
KD RAGASZTÓ TÖMÍTŐ FEHÉR 600 ML







Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális használatra
Kiváló tapadószilárdság sokféle anyagon és felületen
Használata élelmiszerek közelében engedélyezett (ISEGA tanúsítás)
- Megszilárdult állapotban ártalmatlan az ember számára
- Felhasználható ragasztásokhoz és tömítésekhez élelmiszer-feldolgozó üzemekben
Nagyon rugalmas
- Használható különböző és megegyező típusú anyagok összeillesztéséhez
- Kompenzálja a különböző anyagok tágulását
- Csillapítja a rezgést és a zajt
Hosszú bőrösödési idő
- Lehetővé teszi komplex alkatrészek ragasztását és tömítését
- Nagy felületekhez is ideális
- Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók
Csiszolható és átfesthető
A bőrösödést követően mechanikusan megmunkálható és átfesthető felületaktiválás nélkül (előzetes vizsgálatokkal ellenőrizze a festék kompatibilitását).
Nem korrozív
Megakadályozza a fémkorróziót
Enyhe szaghatás
Szilikonmentes
ISEGA:
Használható élelmiszer-feldolgozó vagy -tároló területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó üzemekben.
Engedély száma: 46567 U 18
- Nem alkalmas üveghornyok tömítésére vagy ragasztott kötésekhez egyéb olyan átlátszó anyagokon, ahol az UV-sugárzás visszaverődése felléphet.
- A napfénynek való közvetlen kitettség hatására a felület kissé sárgásra színeződhet, és repedések alakulhatnak ki.
- Nem alkalmas levő dilatációs hézagokhoz az építési alkalmazásoknál.
- PVC-alapú festékek és oxidációs száradású festékek (olaj- és alkidgyanta alapú festékek) nem alkalmasak a ragasztóanyag átfestésére.
- A Würth tömítőanyag-simító adaléka sárgulást okozhat.
- Figyelmeztetés: Kerülni kell az oldószerrel vagy oldószermaradványokkal való érintkezést, különösen a feldolgozás és a kikeményedési fázis során. Ez a K+D anyag maradandó károsodását okozhatja.
- Figyelmeztetés: A felület nagy fokú nedvessége, nagyon széles ragasztóanyagcsík felvitele és/vagy üregek/légzsebek keletkezése, kitöltő habok esetében fennáll a buborékképződés veszélye a ragasztóanyagban.
Optimalizálási táblázat | ||
Felület/anyag | Optimalizálási lépések* | Megjegyzések |
Előfestett | Aktiváló tisztítószer | - |
Eloxált alumínium | 1. Aktiváló tisztítószer 2. Fémhez készült alapozó | - |
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Tisztítsa meg alaposan IPA tisztítószerrel 2. Enyhén csiszolja le „nagyon finom” nem szőtt csiszolóanyaggal 3. Tisztítsa meg újra IPA tisztítószerrel 4. Aktiváló tisztítószer 5. Fémhez készült alapozó | - |
Nemvas fémek (sárgaréz, vörösréz, bronz stb.) | A fémekhez való alapozót kell használni! | |
Nemesacél | - | |
Acél (St 37 stb.) | Korrózióra hajlamos alkatrészekhez: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges! | |
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy galvanikus) | - | |
Cink | - | |
Porbevonatok | Aktiváló tisztítószer | A jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt. |
(PES, EP/PES) | ||
Kétkomponensű felső bevonat, víz- vagy oldószeralapú (PUR, akril) | Varioprimer safe + easy | Az elérhető festékek nagy száma miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Végezzen előzetes vizsgálatokat, ahol azok szükségesek. |
2 komponensű alapozók, víz- vagy oldószeralapú | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akril, epoxigyanta) | ||
Katódos merülő bevonat | Aktiváló tisztítószer | - |
(E-bevonat) | ||
ABS | 1. Aktiváló tisztítószer 2. Műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | A kis terheléseknek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható. |
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMC | 1. Tisztítsa meg alaposan IPA tisztítószerrel 2. Csiszolja le „nagyon finom” nem szőtt csiszolóanyaggal vagy 60–80 szemcseméretű anyaggal, azután használjon porszívót 3. Tisztítsa meg újra IPA tisztítószerrel 4. Aktiváló tisztítószer 5. Műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél). |
Kemény PVC | 1. Aktiváló tisztítószer 2. Műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | - |
PMMA/PC (karcolásálló bevonat nélkül) | Varioprimer safe + easy | A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél). |
Poliamid | Varioprimer safe + easy | - |
Fa, furnér, MDF, fatermékek és parafa | 1. Por eltávolítása 2. Műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | - |
HPL rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | Aktiváló tisztítószer | - |
Üveg | Varioprimer safe + easy | A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél). |
Zománc, porcelán, kerámia, csempe | 1. Aktiváló tisztítószer vagy IPA tisztítószer 2. Varioprimer safe + easy | - |
Beton, ásványi habarcs, vakolat és szálcement lemezek | 1. Por eltávolítása 2. Mélyen behatoló alapozó | - |
Műkő (Corian, Varicor) | 1. Aktiváló tisztítószer 2. Műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó | - |
*Kövesse az egyes lépések megfelelő sorrendjét |
K+D termékek | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ólom | x | x | x | x | |
Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Vörösréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gumi/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Keményhabok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Szilikon | - | - | - | - | |
Expandálható polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez való alapozóval (0890 100 61) 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval (0890 100 62) 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval (0890 545 10) 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) |
K+D termékek | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | 2 komponensű festékek, zománcok, katódos merülő bevonat, festett lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és szerkezeti fatermékek | Fa (az MDF-et, faforgácslemezt is beleértve) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Szálcement lemezek | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Üvegszál | - | - | - | - | |
Tükrök | - | - | - | - | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Szövet | - | - | - | - | |
Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez való alapozóval (0890 100 61) 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval (0890 100 62) 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval (0890 545 10) 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - |
ISEGA:
Használható élelmiszer-feldolgozó vagy -tároló területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó üzemekben.
Engedély száma: 46567 U 18
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot.
Adatlapok(X)
- Ragasztási és tömítési feladatok széles köréhez
- Felhasználható ragasztásokhoz és tömítésekhez élelmiszer-feldolgozó üzemekben
- Ponthegesztett varratok tartósan rugalmas tömítésére
A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes csővéget, csavarja fel a szórófejet, és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. Minimum 3 mm-es ragasztóréteg-vastagság ajánlott a vastag bevonatú kötések előnyeinek kihasználására.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 600 ml |
Tartály | Tasak |
Kémiai bázis | 1 komponensű poliuretán |
Szín | Fehér |
Min./max. bőrösödési idő | 45-60 perc |
Sűrűség/feltételek | 1,25 g/cm³ / Kikeményedés előtt, DIN 53479 |
Száradási sebesség/feltételek | 3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom, páratartalom hatására megkötő |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +90 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | 120 °C / 8 óra után |
Min. húzószilárdság | 1,8 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Min. hosszirányú szakítószilárdság | 6 N/mm |
Szakítószilárdság feltétel | A DIN 53515 előírásaival összhangban |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 500 % / A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Térfogatváltozás max. | -5 % |
Üvegátalakítási hőmérséklet/feltételek | -45 °C / A DIN 53445 előírásaival összhangban |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Üzemanyagok, Ásványolajok, Állati zsírok, Állati olajok, Növényi zsír, Növényolajok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 10°C és 25°C között |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!