Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy szilárdságú ragasztó spray, Plus

Szórható ragasztó plus
SZÓRÓRAGASZTÓ ERŐS PLUSZ 400 ML

Cikksz. 0890100064
EAN 4045989184095

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kontakt ragasztó nagyfokú azonnali kezdeti tapadási erővel és nagy hőállósággal

Kimagaslóan, akár 110 °C-ig hőálló 1)


Hosszan tartó biztonságos rögzítés számos alkalmazási területen



Gyorsan szárad


Mivel a ragasztóanyag gyorsabban felvihető, a ragasztás rövidebb idő alatt elvégezhető



Két irányban állítható szórófej


  • Vízszintesen és függőlegesen

  • Szórás szélesség

  • Az optimális beállítási és felhordási lehetőségeknek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható számos különféle munkafolyamathoz


Átlátszóra keményedik


  • Színtelen kötés

  • Nincs színáthatás a vékonyan felvitt ragasztóanyag átlátszó keményedésének köszönhetően


1) A vizsgálati módszertől függően

Megjegyzés

Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas szövet, poliéter-/poliészterhab, habszivacs profilok, szigetelőanyagok, tetőfedő anyagok, bőr, filc, kartonpapír (egymásra vagy gumira), fém (bevonatmentes, foszfátozott, lágyított, alapozott, festett és eloxált), fa és poliészter anyagok ragasztására. Alkalmas továbbá PE-fólia ragasztásához is (pl. fröccsenő víz elleni védőburkolatként kocsiajtók belső részébe). A szórható ragasztó simítási célra és borításhoz (gépkocsi mennyezeti kárpitjához) is használható.

Útmutató

Alaposan tisztítsa meg a ragasztandó felületeket, azután permetezze be őket. A hordozó felületeket addig kell permetezni, amíg átitatódnak. A permetezés távolsága nagyjából 15–25 cm legyen. Mielőtt egymáshoz illeszti a ragasztandó felületeket, hagyja a ragasztóanyagot párologni 5–15 percen keresztül (az anyagtól és alkalmazástól függően).


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Szintetikus kaucsuk

Szín

Átlátszó

Sűrűség

0,85 g/ml

Szag/illat

Jellegzetes

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-20 eddig: +110 °C

Min. gyulladáspont

-24 °C

Min./max. kiszellőzési idő

5 perc-15 perc

Min./max. szórási távolság

15-25 cm

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

288 g

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

0.26 N/mm²

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk