Szórható ragasztó
Szórható ragasztó
SZÓRÓRAGASZTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszan tartó, biztonságos rögzítés jóformán az összes alkalmazás esetében
Gyorsan szárad
- A gyors kikeményedésnek köszönhetően a megmunkálás alatt álló anyag már rövid idővel a ragasztás után terhelhető, és további megmunkálásnak vethető alá
- Nem szivárog át az anyagon
Állítható permetező fúvóka
Ideálisan használható rendkívül sok, különféle munkafolyamathoz
Szilikonmentes
- Keményhab/Styrofoam polisztirol hab ragasztásakor a keményhab típusától függően a ragasztóanyagot először fel kell vinni egy arra alkalmas kis területre, az összeférhetőség ellenőrzésének érdekében; legalább 60 perc várakozási idő után ellenőrizze az esetleges elváltozásokat vagy bemélyedéseket.
- Figyelmeztetés: Nem alkalmazható lágy PVC, PVC-fóliák és forgácslap vágóélek ragasztására. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Tökéletesen alkalmas autóipari használatra, autókereskedések műhelyeiben, kapcsolószekrények és szellőzőcsatornák összeállításánál, modellépítésnél és ipari területeken. A termék kontakt- és szerelőragasztóként használható.
A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Használat előtt a flakont jól rázza fel. Mindkét ragasztandó felületre permetezzen fel egy egyenletes, vékony réteget kb. 20–25 cm-es távolságból, és 5–10 perces párolgási idő után nyomja össze őket. A hordozó felületeket addig kell permetezni, amíg átitatódnak.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Szín | Bézs |
Sűrűség | 0,728 g/cm³ |
Szag/illat | Jellegzetes |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: +60 °C |
Min. gyulladáspont | -41 °C |
Tartály | Aeroszolflakon |
Űrtartalom | 500 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 360 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!