Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DP 300 motor- és blokktömítő massza

Motor- és blokktömítő massza DP 300 NSF
DP 300 MOTORTÖMÍTŐ MASSZA 80 ML

Cikksz. 0890100048
EAN 4045989900497

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartósan rugalmas hőálló motor- és blokktömítő massza
  • Tartósan rugalmas (nem keményedő) tulajdonságának köszönhetően kitűnő tömítőképességgel rendelkezik

  • Garantált ellenállás rezgésekkel szemben, még éveken át tartó hatás esetében is

  • Felhasználás közben nem húz szálakat

  • Nem folyik meg függőleges vagy lefelé dőlő felületeken

  • -50 °C és +270 °C között hőálló (rövid ideig akár +300 °C-ig is)

  • Kis hővezetés

  • Fémekhez vagy egyéb anyagokhoz kémiailag nem kötődik, megakadályozza a légköri korróziót

  • Ellenáll víznek, levegőnek, benzinnek, kerozinnak, számos különböző olajnak, szintetikus kenőanyagoknak, víz/glikol- és metanol vegyületeknek, fagyállónak, fluorokarbon hűtőközegeknek

  • Szilikonmentes

  • Nem mérgező
Megjegyzés
  • Csak szilárd tömítéssel együtt használható

  • Olajteknők tömítéséhez nem alkalmazható

NSF által regisztrált, P1 kategóriájú, reg. szám: 151822

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Motorok és motorblokkok tömítésére a gépjármű és motorkerékpár ágazatban, a traktorgyártásban, a villamosiparban, hő- és atomerőművekben, gépgyártásban, fogaskerékgyártásban, az élelmiszeriparban, a gáz-, víz- és villany-közművekben, a szivattyúgyártásban és a bányászatban

  • Különösen nagy igénybevételű és kritikus fontosságú tömítési pontok tömítéséhez a kiváló hő-, mechanikai és vegyi ellenállása miatt

  • Szinte az összes ismert gépjárműgyártó, valamint a Federal Office of Defence Technology and Procurement (Védelmi Technológiai és Közbeszerzési Szövetségi Hivatal) jóváhagyásával
Útmutató
  • A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes

  • További adatok a műszaki adatlapon

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

89,6 g

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Piros

Sűrűség/feltételek

1,12 g/cm³ / 25 °C-on

Min./max. hőállóság

-50 eddig: 270 °C

Min. gyulladáspont

-5 °C

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk