Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kipufogó szerelőpaszta

Kipufogó szerelőpaszta
KIPUFOGÓ SZERELŐPASZTA 140 G

Cikksz. 0890100045
EAN 4045989900503
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Puha massza a kipufogórendszerben lévő csőkötések, peremes összekötők gyors, egyszerű és abszolút jól tömítő szereléséhez.
  • Nincs szükség körülményes hegesztésre

  • A kipufogó hőjétől fémkemény lesz

  • Kb. 800°C-ig hőálló

  • Tartósan tömít

  • Ellenáll a vibrációnak, rázkódásnak

  • Nem rozsdásodik, ezért könnyen szétszerelhető

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális kipufogó alkatrészek beszereléséhez vagy cseréjéhez és csatlakozási pontok tömítéséhez.

Útmutató

Használat előtt távolítsa el a rozsdát és a zsírt. Ezután vigye fel a szerelőpasztát a dugós csatlakozásokra, szerelje össze a kipufogó alkatrészeket és rögzítse.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

140 g

Colour

Szürke

Smell/fragrance

Szagtalan

Kémiai bázis

Nátrium-szilikát

Shelf life from production

12 Month

Max. temperature resistance

800 °C

Density

1.71 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk