Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Butil karosszériatömítő szalag

Butil karosszériatömítő szalag
TÖMÍTÖ SZALAG 20X2MMX26M

Cikksz. 0890100030

EAN 4024835159159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Butil karosszériatömítő szalag

Cikksz. 0890100030
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
Univerzálisan alkalmazható átfedések és csavarkötések tömítésére a gépjárműiparban, valamint konténer- és lakókocsi-építésnél

Kiváló tapadási tulajdonság


A szalag jó tapadású, és kiváló, tartós kötőerővel rendelkezik a legkülönbözőbb felületeken, például fém, műanyag, fa, kő stb.



Az UV-sugárzással, időjárással és vízzel szembeni jó ellenállóképesség


Kültéri használatra is, ellenáll az esőnek és minden más időjárási tényezőnek (de víz alatti használatra nem alkalmas).



Nem öregszik és ellenáll a magas hőmérsékletnek


  • Ha helyesen használják, a tapadás és a tökéletes tömítés évekig kitart

  • Magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz is használható, mint például karosszéria tömítések


Páradiffúzió számára átjárhatatlan


A tömítőszalag vízzáró tömítést alkot, és megakadályozza a nedvesség behatolását a karosszériába.



Zaj- és rezgéscsillapító



Önvulkanizáló



Oldószer- és szilikonmentes



Azonnali tömítés

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzálisan alkalmazható átfedések és csavarkötések tömítésére a jármű szektorban, konténer és lakókocsi építésnél, pl.: A sárvédők és a karosszéria között. A féklámpáknál és a hátsó lámpáknál. A kárpitoknál és napfénytetőknél. Általános tömítésre is használható a por, nedvesség és vibráció elleni védelemhez elektromos munkákban, a gépészetben és az építőiparban, valamint légkondicionálásban és szellőztetésben pl. csavaros alkatrészek, varratok, illesztések, mindenféle házak és csőátvezetések között.

Útmutató

A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel (cikksz. 0892875). A karosszériatömítő szalagot gondosan nyomja a felületre. A tömítő felületeket összenyomása tökéletes szigetelést eredményez. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). A butil termékeket ezért mindig mechanikusan rögzíteni kell, például az alkatrészek csavarozásával, nyomást alkalmazva a profilra. Túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag "kinyomódását" okozza. A butil termékeket soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt alátétet).

Kémiai bázis

Butilgumi

Szín

Szürke

Hosszúság

26 m

Tömítőszalag-vastagság

2 mm

Kivitel

Lapos

Szélesség

20 mm

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Igen

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, 20 °C és 50% relatív páratartalom

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk