Varioprimer
Varioprimer
VARIOPRIMER 100 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
4-az-1-ben rendszer
- Ragasztási segédanyag
- Korrózió elleni védelem
- Aktivátor
- Óvja a ragasztóanyagot az UV-sugárzástól
Fekete színű, nedvességre kikeményedő alapozó, elősegíti az ablakragasztó tapadását üvegre, kerámia szitanyomó lemezre, lakkra és különböző fémekre
Korrózió elleni védelem bevonat nélküli fémfelületeken
Aktivátor szegélyezési munkákhoz (szegély maradvány) valamint PU/PVC előbevonattal rendelkező ablakokhoz
A Varioprimer használata előtt a tartályt rázza fel. Ne használja az alapozót, ha az zselés állagúvá változott. Miután kinyitotta, minél hamarabb használja el. Átlátszó felületek, pl. szitanyomott él nélküli szélvédők esetében kötelező a ragasztási felület UV-sugárzás elleni védelme (az alapozó védelmének érdekében).
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az alapozó elősegíti az ablakragasztó tapadását üvegre, kerámia szitanyomásra, lakkra és különböző fémekre. Az alapozó korrózióvédelmet biztosít a bevonat nélküli fémek számára, és aktivátorként szolgál a PU/PVC előbevonatú szélvédők szegélyezési munkáihoz.
Aktív tisztítóval tisztítsa meg a ragasztandó felületeket. A felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Használat előtt rázza fel a Varioprimert. Vigye fel a felületre alapozóhoz használatos ecsettel, vagy egy szivaccsal. A 10 ml-es tubus használatakor az alapozó pontos mennyiségének felviteléhez ne fejtsen ki nyomást a tubusra. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Tartály | Palack |
Űrtartalom | 100 ml |
Kémiai bázis | Poliuretán |
Szín | Fekete |
Min. kiszellőzési idő | 10 min |
Max. kiszellőzési idő | 72 h |
Kiszellőzési idő feltétel | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |