Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Aktív szélvédőtisztító

Üvegtisztító aktív tisztító
AKTÍV TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 08900241
EAN 4045989992225
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Előkezeléshez a szélvédőjavítás során

Az üvegtábla teljes felületének tisztításához, beleértve a kerámia szitanyomást és a PCV vagy PUR-RIM újraszórt felületeket is.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szélvédőüveg teljes felületének tisztításához, beleértve a kerámia szitanyomást, a PVC vagy PUR-RIM újraszórt felületeket a szélvédőjavításnál.

Útmutató

Előkezelésként tisztítsa meg a szélvédőt az aktív tisztítóval és a dörzsölő tisztítószivaccsal (cikksz.0899700408) a szennyeződés eltávolítása érdekében. Ezután szárítsa meg a szélvédőt egy szöszmentes kendővel letörölve. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Sűrűség/feltételek

0,97 g/cm³ / 20 °C-on

Űrtartalom

500 ml

Szín

Színtelen

Szag/illat

Jellegzetes

pH-érték

9

AOX mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Préselt szivacs Minden felület kíméletes tisztítására

SŰRÍTETT SZIVACS 130X80MM

Minden felület kíméletes tisztítására
x 10 db
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Kopásálló, egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk