Cargo szélvédőragasztó
Szélvédőragasztó, Cargo
SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ 600 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagymértékben moduláris, rugalmas és tűréskiegyenlítő 1K szélvédőragasztó
- Hosszú feldolgozási idő - felhasználóbarát alkalmazás
- Kitűnő stabilitás (használható függőleges ragasztandó felületeken, pl. oldalablakokon)
- Könnyen elsimítható
- Környezetbarát, tasakos kiszerelés (kisebb csomagolási mennyiség, kevesebb hulladék)
- Oldószer- és PVC-mentes
Ne parkoljon a járművel emelőpadra. Tartsa be a jármű gyártója által megadott információkat a szegély geometriájára vonatkozóan. A felhordási és a várakozási időt be kell tartani. A keményedési idő és a kipárolgási idő a környezeti hőmérséklettől és a páratartalomtól függ.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Haszongépjárművek, buszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági gépek, építőgépek és vasúti járművek pótüvegezéséhez.
Ügyeljen arra, hogy az anyagot tiszta munkakörnyezetben alkalmazzák. A pontos és hibátlan munkavégzés biztosításának érdekében elengedhetetlen, hogy a terméket a Würth rendszerhez tartozó kiegészítő termékekkel együtt használja. Az alkalmazás során a termékhez megadott munkavégzési utasításokat követni kell. A frissen festett felületekre Varioprimert kell felvinni. A Varioprimer alkalmazása előtt a festéket hagyni kell teljesen megkeményedni. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 600 ml |
Tartály | Tasak |
Kémiai bázis | Poliuretán |
Szín | Fekete |
Min. bőrösödési idő | 30 perc |
Sűrűség/feltételek | 1,2 kg/m³ / 20 °C-on, DIN 53217 |
Max. nyitási idő /feltételek | 30 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Húzási nyíróerő | 5 MPa |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 5°C és 35°C között |
Húzószilárdság | 8 MPa |
Szilikonmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Időjárás (nagyon jó) |
Shore A keménység | 65 +/- 5 |
Terméktömeg (darabonként) | 762,000 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Sűrűség | 1,2 kg/m³ |
Száradási sebesség | 3 mm/n |
Indulási idő (légzsákkal) | 2 ó |
UV állóság | UV-stabilizált |
Szakadási nyúlás | 300 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!