Szélvédő ragasztó készlet CLASSIC PLUS-G
Szélvédő ragasztó készlet, CLASSIC PLUS-G
SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G KÉSZLET
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabványos modulusz
Minden népszerű járműtípushoz a személyautó-, haszongépjármű-, busz-, teherautó-, mezőgazdasági- és építőipari gépgyártás területén
Antenna kompatibilis, elektromos vezetőképessége nincs
Megelőzi a kontaktkorróziót
Használható alumínium-magnézium karosszériákhoz (pl. Audi A8, Jaguar XJ stb.)
Biztonságos (tesztelve)
- Az elhajtási időt töréspróba és TÜV-tanúsítás hagyta jóvá, az FMVSS208/212 előírásaival összhangban!
- Teljesíti az OEM (eredeti berendezés gyártók) által támasztott követelményeket (gépjármű gyártók)
A Würth aktív tisztító és a Würth Varioprimer használata rendkívül fontos a felületek előkészítésének folyamán. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termékek szavatossági ideje nem járt-e le. A kinyomópisztolyt függőlegesen tartva vigye fel a ragasztóanyagot, a felvitelt kezdje az ablak alsó részének a közepétől. Ne állítsa a járművet az emelőpadra. Tartsa be a jármű gyártója által megadott információkat a szegély geometriájára vonatkozóan. A felhordási és a elhajtási időt be kell tartani.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Személygépjárművek, haszongépjárművek, buszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági gépek és építőipari gépek szélvédőcseréjéhez
Az anyag felhordásakor győződjön meg róla, hogy a munkakörnyezet tiszta. A pontos és hibátlan munkavégzés biztosításának érdekében elengedhetetlen, hogy a terméket a Würth rendszerhez tartozó kiegészítő termékekkel együtt használja. Az alkalmazás során a termékhez megadott munkavégzési utasításokat követni kell.
A frissen festett felületekre Varioprimert kell felvinni. A primer felhordása előtt a festéknek teljesen meg kell keményednie.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Kémiai bázis | 1 komponensű poliuretán |
Szín | Fekete |
Sűrűség | 1,2 g/cm³ |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Indulási idő (légzsákkal) | 2 ó |
Indulási idő (légzsák nélkül) | 1 ó |
Indulási idő feltétel | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Max. nyitási idő /feltételek | 15 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
VARIOPRIMER 20 ML
SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!